pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1441001 S5 RIDUZ. C 150 - 80 H 80 IX - 1441001

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1441001 S5 RIDUZ. C 150 - 80 H 80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887026752

Codice prodotto

SAT1441001

Cod. produttore

1441001

Produttore

SAT

S5 Raccordo metallico di riduzione centrale. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base misura grande 150 mm, base misura piccola 80 mm, altezza 80 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.