pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1440706 S5 DERIVAZ. CROCE 500X100 IX - 1440706

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Raggio interno - 120 mm

  • Tipologia - Senza connettore

  • Materiale - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887026677

Codice prodotto

SAT1440706

Cod. produttore

1440706

Produttore

SAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

500 mm

Raggio interno:

120 mm

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio inossidabile

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

La derivazione piana a croce della serie S5 è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Raggio di curvatura interno 120 mm.