pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1440556 S5 DERIVAZ. LAT. DL 500X100 IX - 1440556

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza di partenza del canale portacavi - 500 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 150 mm

  • Colore - Altro

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887026448

Codice prodotto

SAT1440556

Cod. produttore

1440556

Produttore

SAT

Larghezza di partenza del canale portacavi:

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

150 mm

Colore:

Altro

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

sì

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

La derivazione laterale a T della serie S5 permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Raggio di curvatura interno 120 mm.