SATI ITALIA SPA - SAT1420402 S5 ELE.RET.CHI.M 3 -150X100 IX - 1420402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Larghezza - 150 mm
Altezza - 100 mm
Protezione della superficie - Altro
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6641 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8032887003685
Codice prodotto
SAT1420402
Cod. produttore
1420402
Produttore
SAT
Materiale:
Acciaio inossidabile
Larghezza:
150 mm
Altezza:
100 mm
Protezione della superficie:
Altro
Lunghezza:
3000 mm
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
0.6 mm
Tipologia:
Connettore integrato
Sezione utile:
14800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Altro
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Tipo di connessione:
Avvitato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Lunghezza di lavoro:
2970 mm
Peso:
2.267 kg/m
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


