pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1420006 S5 ELE.RET.CHIU.M 3 -300X50 IX - 1420006

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Protezione della superficie - Altro

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26.464 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8032887003555

Codice prodotto

SAT1420006

Cod. produttore

1420006

Produttore

SAT

Materiale:

Acciaio inossidabile

Larghezza:

300 mm

Altezza:

50 mm

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

0.9 mm

Tipologia:

Connettore integrato

Sezione utile:

14700 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Altro

Con parte superiore:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Tipo di connessione:

Avvitato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Lunghezza di lavoro:

2970 mm

Peso:

3.3 kg/m

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie S5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.