SATI ITALIA SPA - SAT1420003 S5 ELE.RET.CHIU.M 3 -100X50 IX - 1420003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Larghezza - 100 mm
Altezza - 50 mm
Protezione della superficie - Altro
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6479 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8032887003524
Codice prodotto
SAT1420003
Cod. produttore
1420003
Produttore
SAT
Materiale:
Acciaio inossidabile
Larghezza:
100 mm
Altezza:
50 mm
Protezione della superficie:
Altro
Lunghezza:
3000 mm
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
0.6 mm
Tipologia:
Connettore integrato
Sezione utile:
4900 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Altro
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Tipo di connessione:
Avvitato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Lunghezza di lavoro:
2970 mm
Peso:
1.033 kg/m
Temperatura di impiego:
-15...60 °C