SATI ITALIA SPA - SAT1410208 S5 ELE.RET.FOR.M 3 -600X80 IX - 1410208

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Larghezza - 600 mm
Altezza - 80 mm
Protezione della superficie - Altro
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13.128 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8032887003890
Codice prodotto
SAT1410208
Cod. produttore
1410208
Produttore
SAT
Materiale:
Acciaio inossidabile
Larghezza:
600 mm
Altezza:
80 mm
Protezione della superficie:
Altro
Lunghezza:
3000 mm
Perforazione laterale:
sì
Spessore del materiale:
1 mm
Tipologia:
Connettore integrato
Sezione utile:
47500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Altro
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Tipo di connessione:
Avvitato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Lunghezza di lavoro:
2970 mm
Peso:
6.767 kg/m
Temperatura di impiego:
-15...60 °C