SATI ITALIA SPA - SAT1250556 S5 COP.CURVA DIS.90 B300X80VG - 1250556

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Cambio di direzione - Verticale discendente
Larghezza - 300 mm
Lunghezza - 230 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Confezione
6 PZ
EAN
8032887006716
Codice prodotto
SAT1250556
Cod. produttore
1250556
Produttore
SAT
Grado dell'angolo:
90°
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Larghezza:
300 mm
Lunghezza:
230 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
A cerniera:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035