SATI ITALIA SPA - SAT1250521 S5 COP.CURVA DIS.45 B100X100VG - 1250521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 45°
Cambio di direzione - Verticale discendente
Larghezza - 100 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Adatto per passarella a filo - no
Confezione
8 PZ
EAN
8032887007287
Codice prodotto
SAT1250521
Cod. produttore
1250521
Produttore
SAT
Grado dell'angolo:
45°
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Larghezza:
100 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
A cerniera:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035


