SATI ITALIA SPA - SAT1250458 S5 COP. CURVA SAL.90 B 500 VG - 1250458

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Larghezza - 500 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Trattato con vernice antiruggine (menning)
Confezione
4 PZ
EAN
8032887006235
Codice prodotto
SAT1250458
Cod. produttore
1250458
Produttore
SAT
Grado dell'angolo:
90°
Larghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Lunghezza:
150 mm
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
A cerniera:
no
Colore:
Grigio
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
7035
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


