pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1250404 S5 COP. CURVA SAL.45 B 150 VG - 1250404

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Larghezza - 150 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Trattato con vernice antiruggine (menning)

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8032887006372

Codice prodotto

SAT1250404

Cod. produttore

1250404

Produttore

SAT

Grado dell'angolo:

45°

Larghezza:

150 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Colore:

Grigio

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

7035

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

I coperchi delle curve in salita della serie S5 si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, questo grazie alle linguette presenti nelle estremità dei coperchi . Ad ogni estremità un area in rilievo garantisce la continuità elettrica.