SATI ITALIA SPA - SAT1250051 S5 COP.CURVA PIA. 90 B 50 VG - 1250051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Cambio di direzione - Orizzontale
Larghezza - 50 mm
Lunghezza - 200 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Confezione
8 PZ
EAN
8032887024529
Codice prodotto
SAT1250051
Cod. produttore
1250051
Produttore
SAT
Grado dell'angolo:
90°
Cambio di direzione:
Orizzontale
Larghezza:
50 mm
Lunghezza:
200 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
A cerniera:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035


