pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1250003 S5 COP.CURVA PIA. 45 B 100 VG - 1250003

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Larghezza - 100 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Trattato con vernice antiruggine (menning)

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8032887024451

Codice prodotto

SAT1250003

Cod. produttore

1250003

Produttore

SAT

Grado dell'angolo:

45°

Larghezza:

100 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Lunghezza:

210 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Colore:

Grigio

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

7035

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

I coperchi delle curve piane della serie S5 si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, questo grazie alle linguette presenti nelle estremità dei coperchi . Ad ogni estremità un area in rilievo garantisce la continuità elettrica.