SATI ITALIA SPA - SAT1243255 S5 FLANGIA DI RACC. 300X50 VG - 1243255

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Trattato con vernice antiruggine (menning)
Colore - Grigio
Confezione
4 PZ
EAN
8032887023904
Codice prodotto
SAT1243255
Cod. produttore
1243255
Produttore
SAT
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Numero RAL:
7035
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


