pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1243253 S5 FLANGIA DI RACC. 150X50 VG - 1243253

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Trattato con vernice antiruggine (menning)

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887023881

Codice prodotto

SAT1243253

Cod. produttore

1243253

Produttore

SAT

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Numero RAL:

7035

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

La flangia di raccordo della linea S5 è adatta per la connessione degli elementi rettilinei ai quadri elettrici. Il montaggio di questo componente con l'estremità "maschio"dell'elemento rettilineo garantisce il raggiungimento del grado di protezione IP40.