pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1243158 S5 TESTATA CHIUS. 600X80 VG - 1243158

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 600 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Trattato con vernice antiruggine (menning)

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887046590

Codice prodotto

SAT1243158

Cod. produttore

1243158

Produttore

SAT

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

600 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Numero RAL:

7035

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Le testate di chiusura monocomponente della linea S5 sono compatibili con tutti gli accessori ed elementi rettilinei di tale linea. Al centro della base è presente un'area in rilievo per garantire la continuità elettrica.