pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1242452 S5 DERIV. T IN DISC. 80X80 VG - 1242452

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1242452 S5 DERIV. T IN DISC. 80X80 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887022990

Codice prodotto

SAT1242452

Cod. produttore

1242452

Produttore

SAT

S5 Derivazione in discesa metallica a T con coperchio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 100 mm, altezza 80 mm, ingrombro 376 x 265 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.