SATI ITALIA SPA - SAT1241706 S5 CURVA DISC. 90 500X100 VG - 1241706

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Confezione
4 PZ
EAN
8032887005597
Codice prodotto
SAT1241706
Cod. produttore
1241706
Produttore
SAT
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Materiale:
Acciaio
Con parte superiore:
no
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Raggio interno:
120 mm
Colore:
Grigio
Modello della curva:
Curva liscia
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Tipologia:
Senza connettore
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
7035
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


