SATI ITALIA SPA - SAT1240457 S5 DERIVAZ. LAT. DL 400X50 VG - 1240457

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza di partenza del canale portacavi - 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Tipologia - Senza connettore
Raggio interno - 150 mm
Colore - Grigio
Confezione
4 PZ
EAN
8032887021269
Codice prodotto
SAT1240457
Cod. produttore
1240457
Produttore
SAT
Larghezza di partenza del canale portacavi:
400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Tipologia:
Senza connettore
Raggio interno:
150 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
7035
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


