pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1240454 S5 DERIVAZ. LAT. DL 150X50 VG

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1240454 S5 DERIVAZ. LAT. DL 150X50 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8032887021238

Codice prodotto

SAT1240454

Cod. produttore

1240454

Produttore

SAT

S5 Derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 200 mm, altezza 50 mm, ingrombro 500 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.