SATI ITALIA SPA - SAT1230009 S5 COP.RETTILINEI M 3 B 600 VG - 1230009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza parte superiore - 600 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Protezione della superficie - Trattato con vernice antiruggine (menning)
Confezione
3 M
EAN
8032887020514
Codice prodotto
SAT1230009
Cod. produttore
1230009
Produttore
SAT
Larghezza parte superiore:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Colore:
Grigio
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a traversini:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Adatto per passarella a filo:
sì
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Numero RAL:
7035