SATI ITALIA SPA - SAT1220008 S5 ELE.RET.CHIU.M 3 -500X50 VG - 1220008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 500 mm
Spessore del materiale - 1.1 mm
Lunghezza - 3000 mm
Lunghezza di lavoro - 2970 mm
Confezione
3 M
Classificazione green
EAN
8032887002473
Codice prodotto
SAT1220008
Cod. produttore
1220008
Produttore
SAT
Altezza:
50 mm
Larghezza:
500 mm
Spessore del materiale:
1.1 mm
Lunghezza:
3000 mm
Lunghezza di lavoro:
2970 mm
Sezione utile:
24500 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Tipo di connessione:
Avvitato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Peso:
5.3 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Distanze di supporto possibili:
0.5...3 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
1100 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
800 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
550 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
300 N/m


