SATI ITALIA SPA - SAT1220006 S5 ELE.RET.CHIU.M 3 -300X50 VG - 1220006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 300 mm
Spessore del materiale - 0.9 mm
Lunghezza - 3000 mm
Lunghezza di lavoro - 2970 mm
Confezione
3 M
Classificazione green
EAN
8032887002459
Codice prodotto
SAT1220006
Cod. produttore
1220006
Produttore
SAT
Altezza:
50 mm
Larghezza:
300 mm
Spessore del materiale:
0.9 mm
Lunghezza:
3000 mm
Lunghezza di lavoro:
2970 mm
Sezione utile:
14700 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Tipo di connessione:
Avvitato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Peso:
3.3 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Distanze di supporto possibili:
0.5...3 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
900 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
750 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
450 N/m


