SATI ITALIA SPA - SAT1150552 S5 COP. CURVA DIS.90 B 80X80VB - 1150552

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Cambio di direzione - Verticale discendente
Larghezza - 80 mm
Lunghezza - 230 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Confezione
8 PZ
EAN
8032887006594
Codice prodotto
SAT1150552
Cod. produttore
1150552
Produttore
SAT
Grado dell'angolo:
90°
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Larghezza:
80 mm
Lunghezza:
230 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
A cerniera:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Colore:
Blu


