SATI ITALIA SPA - SAT1150506 S5 COP.CURVA DIS.45 B300X80VB - 1150506

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 45°
Larghezza - 300 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Trattato con vernice antiruggine (menning)
Confezione
6 PZ
EAN
8032887007096
Codice prodotto
SAT1150506
Cod. produttore
1150506
Produttore
SAT
Grado dell'angolo:
45°
Larghezza:
300 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
A cerniera:
no
Colore:
Blu
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-15...60 °C