pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1150403 S5 COP. CURVA SAL.45 B 100 VB - 1150403

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1150403 S5 COP. CURVA SAL.45  B 100 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Larghezza - 100 mm

  • Lunghezza - 100 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8032887006273

Codice prodotto

SAT1150403

Cod. produttore

1150403

Produttore

SAT

Grado dell'angolo:

45°

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

100 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Colore:

Blu

S5 Coperchio curva in salita metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 100 mm, altezza 15 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.