pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1150256 S5 COPER. RIDUZ. C 300X80 VB - 1150256

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 300 mm

  • Larghezza (piccola) - 80 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Trattato con vernice antiruggine (menning)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887055646

Codice prodotto

SAT1150256

Cod. produttore

1150256

Produttore

SAT

Larghezza (grande):

300 mm

Larghezza (piccola):

80 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Qualità del materiale:

Altro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Blu

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

I coperchi delle riduzioni centrali della serie S5 si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, questo grazie alle linguette presenti nelle estremità dei coperchi . Ad ogni estremità un area in rilievo garantisce la continuità elettrica.