SATI ITALIA SPA - SAT1150002 S5 COP.CURVA PIA. 45 B 80 VB - 1150002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 45°
Cambio di direzione - Orizzontale
Larghezza - 80 mm
Lunghezza - 196 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Confezione
8 PZ
EAN
8032887019419
Codice prodotto
SAT1150002
Cod. produttore
1150002
Produttore
SAT
Grado dell'angolo:
45°
Cambio di direzione:
Orizzontale
Larghezza:
80 mm
Lunghezza:
196 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
A cerniera:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Colore:
Blu


