pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1143904 S5 KIT - IP 44 200X80 VB - 1143904

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1143904 S5 KIT - IP 44 200X80 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887047207

Codice prodotto

SAT1143904

Cod. produttore

1143904

Produttore

SAT

S5 Kit fascia IP 44. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 325 mm, altezza 100 mm. Forniti completi di gomma espansa autoestinguente, resistente all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e chimici, adatta per temperature -45° C +120° C. Si monta a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Montare in precedenza i coprigiunti per base, in corrispondenza solo delle giunzioni tra estremità “maschio-maschio”. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.