SATI ITALIA SPA - SAT1143903 S5 KIT - IP 44 150X80 VB - 1143903

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8032887047191
Codice prodotto
SAT1143903
Cod. produttore
1143903
Produttore
SAT
S5 Kit fascia IP 44. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 225 mm, altezza 100 mm. Forniti completi di gomma espansa autoestinguente, resistente allinvecchiamento, agli agenti atmosferici e chimici, adatta per temperature -45° C +120° C. Si monta a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Montare in precedenza i coprigiunti per base, in corrispondenza solo delle giunzioni tra estremità maschio-maschio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


