pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1143108 S5 TESTATA CHIUS. 500X50 VB - 1143108

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1143108 S5 TESTATA CHIUS. 500X50 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887018672

Codice prodotto

SAT1143108

Cod. produttore

1143108

Produttore

SAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

500 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Colore:

Blu

Le testate di chiusura monocomponente della linea S5 sono compatibili con tutti gli accessori ed elementi rettilinei di tale linea. Al centro della base è presente un'area in rilievo per garantire la continuità elettrica.