SATI ITALIA SPA - SAT1140657 S5 DERIVAZ. CROCE 500X80 VB - 1140657

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm
Raggio interno - 120 mm
Tipologia - Senza connettore
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8032887016555
Codice prodotto
SAT1140657
Cod. produttore
1140657
Produttore
SAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Raggio interno:
120 mm
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Qualità del materiale:
Altro
Colore:
Blu
Temperatura di impiego:
-15...60 °C