SATI ITALIA SPA - SAT1140654 S5 DERIVAZ. CROCE 200X80 VB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Raggio interno di curvatura - 120 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Confezione
6 PZ
EAN
8032887016524
Codice prodotto
SAT1140654
Cod. produttore
1140654
Produttore
SAT
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Altri
S5 Derivazione piana metallica a incrocio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 200 mm, altezza 80 mm, ingrombro 500x 500 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.