SATI ITALIA SPA - SAT1140652 S5 DERIVAZ. CROCE 100X80 VB - 1140652

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm
Raggio interno - 120 mm
Schema di foratura NATO - no
Tipologia - Senza connettore
Confezione
6 PZ
EAN
8032887016500
Codice prodotto
SAT1140652
Cod. produttore
1140652
Produttore
SAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
100 mm
Raggio interno:
120 mm
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Colore:
Blu


