SATI ITALIA SPA - SAT1140606 S5 DERIVAZ. CROCE 400X50 VB - 1140606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm
Raggio interno - 120 mm
Schema di foratura NATO - no
Tipologia - Senza connettore
Confezione
4 PZ
EAN
8032887016463
Codice prodotto
SAT1140606
Cod. produttore
1140606
Produttore
SAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
400 mm
Raggio interno:
120 mm
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Colore:
Blu


