pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1140603 S5 DERIVAZ. CROCE 150X50 VB - 1140603

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1140603 S5 DERIVAZ. CROCE 150X50 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Raggio interno - 120 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8032887016432

Codice prodotto

SAT1140603

Cod. produttore

1140603

Produttore

SAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Raggio interno:

120 mm

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Colore:

Blu

La derivazione piana a croce della serie S5 è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Raggio di curvatura interno 120 mm.