pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1140557 S5 DERIVAZ. LAT. DL 600X100 VB - 1140557

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1140557 S5 DERIVAZ. LAT. DL 600X100 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza di partenza del canale portacavi - 600 mm

  • Raggio interno - 150 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887016401

Codice prodotto

SAT1140557

Cod. produttore

1140557

Produttore

SAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza di partenza del canale portacavi:

600 mm

Raggio interno:

150 mm

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Colore:

Blu

La derivazione laterale a T della serie S5 permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Raggio di curvatura interno 120 mm.