SATI ITALIA SPA - SAT1140554 S5 DERIVAZ. LAT. DL 300X100 VB - 1140554

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi - 300 mm
Raggio interno - 150 mm
Schema di foratura NATO - no
Tipologia - Senza connettore
Confezione
6 PZ
EAN
8032887016371
Codice prodotto
SAT1140554
Cod. produttore
1140554
Produttore
SAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi:
300 mm
Raggio interno:
150 mm
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Colore:
Blu