SATI ITALIA SPA - SAT1130005 S5 COP.RETTILINEI M 3 B 200 VB - 1130005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza parte superiore - 200 mm
Spessore del materiale - 0.6 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Adatto per passarella a filo - sì
Adatto per passarella a traversini - no
Confezione
3 M
EAN
8032887002367
Codice prodotto
SAT1130005
Cod. produttore
1130005
Produttore
SAT
Larghezza parte superiore:
200 mm
Spessore del materiale:
0.6 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
sì
Adatto per passarella a traversini:
no
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Colore:
Blu


