SATI ITALIA SPA - SAT1120407 S5 ELE.RET.CHI.M 3 -600X100 VB - 1120407

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 100 mm
Protezione della superficie - Verniciatura a polvere
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26.882 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8032887002084
Codice prodotto
SAT1120407
Cod. produttore
1120407
Produttore
SAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
100 mm
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Lunghezza:
3000 mm
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
1.1 mm
Tipologia:
Connettore integrato
Sezione utile:
59500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Blu
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Tipo di connessione:
Avvitato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
5015
Lunghezza di lavoro:
2970 mm
Peso:
6.967 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Distanze di supporto possibili:
0.5...3 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
1400 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
1000 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
700 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
450 N/m


