pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1120009 S5 Ele.ret.chiu.m 3-600x50 VB - 1120009

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1120009 S5 Ele.ret.chiu.m 3-600x50 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Spessore del materiale - 1.1 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Lunghezza di lavoro - 2970 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887001933

Codice prodotto

SAT1120009

Cod. produttore

1120009

Produttore

SAT

Altezza:

50 mm

Larghezza:

600 mm

Spessore del materiale:

1.1 mm

Lunghezza:

3000 mm

Lunghezza di lavoro:

2970 mm

Sezione utile:

29500 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Tipo di connessione:

Avvitato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Blu

Numero RAL:

5015

Peso:

6.133 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Distanze di supporto possibili:

0.5...3 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

1100 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

800 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

550 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

300 N/m

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie S5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.