pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1061208 S5 CAN.INC. IP40 M3- 600X80 ZS - 1061208

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

Impronta di carbonio del prodotto

59.487 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8032887015466

Codice prodotto

SAT1061208

Cod. produttore

1061208

Produttore

SAT

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

80 mm

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1.1 mm

Tipologia:

Senza connettore

Sezione utile:

47500 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Altro

Con parte superiore:

sì

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Tipo di connessione:

Avvitato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Lunghezza di lavoro:

2970 mm

Peso:

10.68 kg/m

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Canale con coperchio incernierato, realizzato in acciaio zincato Sendzimir. Il sistema incernierato è composto da un elemento rettilineo della serie S5 standard, da due cerniere e da una treccia in rame nichelato per il collegamento equipotenziale. Il raggiungimento del grado di protezione IP44 è garantito con apposito kit (fascia + guarnizione)