SATI ITALIA SPA - SAT1050556 S5 COP.CURVA DIS.90 B300X80ZS - 1050556

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Cambio di direzione - Verticale discendente
Larghezza - 300 mm
Lunghezza - 230 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032887000424
Codice prodotto
SAT1050556
Cod. produttore
1050556
Produttore
SAT
Grado dell'angolo:
90°
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Larghezza:
300 mm
Lunghezza:
230 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
A cerniera:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Temperatura di impiego:
-15...60 °C