SATI ITALIA SPA - SAT1050547 S5 COP.CURVA DIS.90 B600X100ZS - 1050547

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Larghezza - 600 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
EAN
8032887014773
Codice prodotto
SAT1050547
Cod. produttore
1050547
Produttore
SAT
Grado dell'angolo:
90°
Larghezza:
600 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Lunghezza:
247 mm
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
A cerniera:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Un prodotto SATI ITALIA SPA
Scopri la serie SATI ITALIA SPA