pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1050362 S5 COPER. RIDUZ. SX 500X300 ZS - 1050362

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 500 mm

  • Larghezza (piccola) - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887055127

Codice prodotto

SAT1050362

Cod. produttore

1050362

Produttore

SAT

Larghezza (grande):

500 mm

Larghezza (piccola):

300 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Qualità del materiale:

Altro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

I coperchi delle riduzioni sinistre della serie S5 si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, questo grazie alle linguette presenti nelle estremità dei coperchi . Ad ogni estremità un area in rilievo garantisce la continuità elettrica.

Un prodotto SATI ITALIA SPA

Scopri la serie SATI ITALIA SPA