pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1050310 S5 COPER. RIDUZ. DX 300X200 ZS - 1050310

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1050310 S5 COPER. RIDUZ. DX 300X200 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 300 mm

  • Larghezza (piccola) - 200 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a destra

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a traversini - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

S5

EAN

8032887214364

Codice prodotto

SAT1050310

Cod. produttore

1050310

Produttore

SAT

Larghezza (grande):

300 mm

Larghezza (piccola):

200 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a destra

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

S5 Coperchio raccordo metallico di riduzione a destra. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base misura grande 300 mm, base misura piccola 200 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.