pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1050301 S5 COPER. RIDUZ. DX 100X80 ZS - 1050301

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1050301 S5 COPER. RIDUZ. DX 100X80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 100 mm

  • Larghezza (piccola) - 80 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a destra

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a traversini - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887054991

Codice prodotto

SAT1050301

Cod. produttore

1050301

Produttore

SAT

Larghezza (grande):

100 mm

Larghezza (piccola):

80 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a destra

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

I coperchi delle riduzioni destre della serie S5 si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, questo grazie alle linguette presenti nelle estremità dei coperchi . Ad ogni estremità un area in rilievo garantisce la continuità elettrica.