pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1050208 S5 COPER. CROCE PIANA B 500 ZS - 1050208

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887014247

Codice prodotto

SAT1050208

Cod. produttore

1050208

Produttore

SAT

Larghezza:

500 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a traversini:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

I coperchi delle derivazioni a croce della serie S5 si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, questo grazie alle linguette presenti nelle estremità dei coperchi . Ad ogni estremità un area in rilievo garantisce la continuità elettrica.

Un prodotto SATI ITALIA SPA

Scopri la serie SATI ITALIA SPA