pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1050156 S5 COP.DERIV.LATERALE B 300 ZS - 1050156

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1050156 S5 COP.DERIV.LATERALE B 300 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887214135

Codice prodotto

SAT1050156

Cod. produttore

1050156

Produttore

SAT

Larghezza:

300 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Colore:

Altro

S5 Coperchio derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 300 mm, altezza 15 mm, ingrombro 600 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschiantiSecondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.