pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1050101 S5 COPERCHIO T PIANO B 50 ZS - 1050101

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8032887013998

Codice prodotto

SAT1050101

Cod. produttore

1050101

Produttore

SAT

Larghezza:

50 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

I coperchi delle derivazioni piane a T della serie S5 si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, questo grazie alle linguette presenti nelle estremità dei coperchi . Ad ogni estremità un area in rilievo garantisce la continuità elettrica.

Un prodotto SATI ITALIA SPA

Scopri la serie SATI ITALIA SPA